BE型導電性コンテナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25930959 品番 BE8
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。

容量(L)7.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)452×299×76 ブラック 用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。 トラスコ品番251-1117 材質電性ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.8 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)452×299×76 表面抵抗値(Ω)105以下 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)426×273×66 名入れなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする