岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
RBE型導電性コンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25930968
品番
RBE412
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
容量(L)
31
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
623×373×186
色
ブラック
用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
トラスコ品番
251-1124
材質
導電ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
623×373×186
表面抵抗値(Ω)
10
5
以下
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
560×320×171
名入れ
なし
適合フタ
(別売)RB-41蓋-1導電