※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 袋
アソーの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アソーの 規格袋
ハイクリーンポリ規格袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×5袋)
注文コード
25930976
品番
1A号
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
150
高さ(mm)
250
サイズ(号)
1A
入数(枚)
250
アズワン品番
1-9181-11