日動工業
日動工業の ホースリール
日動工業の 自動巻き取り式ホースリール
オートエアー ARZ-140-10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25930977
品番
ARZ-140-10
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
自動整列巻き機構搭載です。
用途
工場や自動車工場などに。
付属品
取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
トラスコ品番
249-8699
材質
ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック
色
赤
使用圧力(MPa)
1.5
取付金具(二次側)
30SH
取付金具(一次側)
30PH
材質(ホース)
ポリウレタン(メッシュ入り)
ホース内径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
一次側:1、二次側:14
ホース外径(Φmm)
14.5