※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 袋
アソーの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アソーの 規格袋
ハイクリーンポリ規格袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚×5袋)
注文コード
25930994
品番
3A号
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
250
高さ(mm)
300
サイズ(号)
3A
入数(枚)
250
アズワン品番
1-9181-13