付属品電源ケーブル/3m (コントロール一体)、クイックマニュアル/1 部
仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0〜10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201
質量(kg)1.4
高さ(mm)100
奥行(mm)130
使用温度範囲10〜40
電源電圧AC100〜240V/10VA
精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内
表示アナログ
型番GP-1G(ケース付き)/WP-16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×100
測定範囲(Pa)0.4〜2700
アズワン品番2-081-04
真空ゲージあり