アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの カスト
ニューカスト(フィルター式角型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
アズワン品番
0-5105-02
注文コード
25931474
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,490
販売価格(税込)
¥50,628
販売価格(税別)
¥
46,025
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでフタの着脱が可能です。滅菌3ヶ月後でも無菌性を保つことができます。卵形の止め具はフタの密閉性を高めます。
仕様
積み重ね可能、フィルター止め方/ネジ止
材質
本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム、フィルター/綿
色
ブルー
サイズ
大
内寸法(mm)
360×300×90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×345×115
アズワン品番
0-5105-02