アズワン
アズワンの 消毒・除菌・洗剤
アズワンの 消毒保管庫
卓上型殺菌線消毒保管庫 430×250×330mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25931578
品番
NB-5
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥108,900
販売価格(税別)
¥
99,000
バスケットに入れる
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。
消毒完了後は自動的に消灯します。
扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質
本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工
質量(kg)
7
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×330
殺菌灯
10W×2灯(電子点灯方式)
棚
2段(棚間隔80mm)
アズワン品番
0-5136-01
有効寸法
(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)