※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10176872 ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931774 10176872 ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931774 10176872 ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931774 10176872 ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931774 10176872 ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931774 10176872 ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 25931774

ハイスピードビス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 25931774 品番 10176872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。
さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。
打ち込みスピードを追求して開発した商品です。
圧倒的なスピードを体感下さい。

用途
木工用。
堅木の打ち込みに。
トラスコ品番250-9294 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 全長(mm)38 タイプ全ねじ 寸法d(mm)4.0 頭部形状ラッパ頭 頭部径(Φmm)8.3 適合ドライバープラスNO.2 ねじ部長さ(mm)32
注意
※作業の際は保護メガネなどの防具を着用して下さい。
※使用条件に合う適正な締め付け工具を使用して下さい。
※ネジ込み不足、ネジ破損、頭飛び等につながります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする