サンリーフ
サンリーフの 事務用品
サンリーフの カルテ収納
サンリーフの カルテブック
カラーインデックス A4、2・4・30穴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10組)
注文コード
25931858
品番
SK-460
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥7,503
販売価格(税別)
¥
6,821
バスケットに入れる
穴数
2・4・30
適合
A4、2・4・30穴
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.2
サイズ
A4
アズワン品番
0-5321-01
注意
※印刷も承ります(10袋以上・料金別途)。お問い合わせください。