プラビス ハードケース入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80本) 注文コード 25931860 品番 10176880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。
板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。
板厚5mmまでのプラスチック製品に対応しているので、いろいろなプラスチック製品を取り付けることが可能です。
(海外製等、一部下穴が必要な場合あります)

用途木材にプラスチック板やアクリル板を際に。 トラスコ品番250-9288 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 全長(mm)19 頭部:シルバー、白 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)8 刃先特殊先端 適合ドライバープラス No.2 頭部径dk(mm)8 ねじ部長さ(mm)16
注意
※施工後、温度変化により樹脂割れする可能性がありますので、気になる方は少し大きめに下穴を開けることをおすすめいたします。
※また、とめつけ箇所は端部より10mm以上離して施工して下さい。
※電動ドライバーを使用する時は、徐々に回転をあげ、一定のスピードで締め付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする