使用例
VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の 落下防止用コード
VICTOR(花園工具)の コード 落下防止用
ビクタープラス セーフティコード スリム(3kgタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25931939
品番
VPC-3BK
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。
特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。
別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途
工具の落下防止用に。
トラスコ品番
231-2508
材質
布製
色
黒
自然長(mm)
840
最大長(mm)
1400
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※牽引や吊り下げなどには絶対に使用しないでください。
※急激な荷重はかけないでください。
※反発で体に当たったり破損する恐れがあります。
※過度の荷重がかかる方法で使用しないでください。