使用例

VPCL-1BL ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ) VICTOR(花園工具) 25931948 VPCL-1BL ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ) VICTOR(花園工具) 25931948 VPCL-1BL ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ) VICTOR(花園工具) 25931948 VPCL-1BL ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ) VICTOR(花園工具) 25931948 VPCL-1BL ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ) VICTOR(花園工具) 25931948

ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25931948 品番VPCL-1BL
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。
特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。
ロック付カラビナで外れない安心感があります。
別売りの工具接続コードと併せてお使いください。

用途工具の落下防止用に。 トラスコ品番231-0867 材質布製 自然長(mm)860 最大長(mm)1360
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※牽引や吊り下げなどには絶対に使用しないでください。
※急激な荷重はかけないでください。
※反発で体に当たったり破損する恐れがあります。
※過度の荷重がかかる方法で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする