カラー駆血帯(交換部品) 替えゴム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)400 注文コード25932016 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は長さなど18種類から選べます 他の種類を見る
イエロー 長さ(mm)400 材質ラテックス チューブ径(Φmm)(内径)Φ6×(外径)Φ8mm アズワン品番0-5371-10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25932016 - 73662654 - ナビス駆血帯 ナビス(アズワン) ナビス駆血帯 ナビス(アズワン) 1本 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25958162
2019-10-24
用途:
採血
教育・研究機関

一般的には40cmなので、3本作るには少し足りず、2本では余るので、120cmで販売してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする