ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25932018 品番DCC0241X-AZ
参考基準価格(税別)¥172,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ブラシレスデルボCシリーズ用(詳細適合機種参照)コントローラです。

用途チャンネル設定やチャンネルパターン設定に。 トラスコ品番359-8263 適合機種DLV45C12L-AZ K、DLV45C12P-AZ K 幅(mm)192 高さ(mm)88 奥行(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)100〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする