タカギ
タカギの 水廻り部材
タカギの シャワー用品
タカギの シャワーセット
キモチイイシャワーホースセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25932700
品番
JSA1122
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
肌あたりのいい極細水流です。
ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
トラスコ品番
334-3108
用途
浴室用。
材質
原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR
幅(mm)
252
高さ(mm)
301
ホース長さ(m)
1.6
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用水圧(Mpa)
可能:0.7