アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 耳鼻咽喉科
アズワンの 耳鏡
ディスポーザブル耳鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
25932716
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,514
販売価格(税別)
¥
6,831
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
小
アズワン品番
0-5488-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00032000007
内径×外径×高さ(mm)
(先端)3×(基部)25×35
医薬品医療機器等法
一般医療機器