リス
リスの 掃除用具
リスの バケツ
ラバケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25932849
品番
8LN
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量、丈夫で持ちやすく、かくはんしやすいです。
容量目盛付きです。
トラスコ品番
345-0885
材質
ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド
色
ナチュラル
高さ(mm)
280
タイプ
8
容量(L)
8
外径(mm)
280
繰り返し・詰め替え
対応