ライナースペーサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25932998 品番 WRS-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。

用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。 トラスコ品番229-8243 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)3 高さ(mm)3.0 奥行(mm)150 間口(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする