アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 保管庫 施設用
アズワンの ファイバースコープ保管庫
ファイバースコープ格納庫ドライ DGSシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
収納数
8本
アズワン品番
0-5568-04
注文コード
25933005
品番
DGS-W
参考基準価格(税別)
¥572,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
この商品は
収納数・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SPE電解膜を用いた除湿ユニットが付いたタイプです。庫内の水分を加熱することなく庫外へ除去します。除湿装置に駆動部がないので音や振動もありません。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
65
電源
AC100V 50/60Hz 4W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×2000
殺菌灯
無し
収納数
8本
アズワン品番
0-5568-04
庫内寸法(mm)
(幅)880×(奥行)360×(高さ)1870
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません