ライナースペーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25933007 品番 WRS-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。

用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。 トラスコ品番229-8242 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 長さ(mm)150 幅(mm)150 厚さ(mm)4.5 高さ(mm)4.5 奥行(mm)150 間口(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする