ワコー
ワコーの トラック保安・安全用品
ワコーの アウトリガーベース
ライナースペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25933016
品番
WRS-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。
用途
機械や重量物・コンテナの高さ調整に。
トラスコ品番
229-8239
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
6.0
奥行(mm)
150
間口(mm)
150