※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコー
ワコーの トラック保安・安全用品
ワコーの アウトリガーベース
ライナースペーサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
15.5
注文コード
25933034
品番
WRS-15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,030
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。
用途
機械や重量物・コンテナの高さ調整に。
トラスコ品番
229-8241
材質
鉄、表面処理:亜鉛メッキ
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
厚さ(mm)
15.5
高さ(mm)
15.5
奥行(mm)
150
間口(mm)
150