KDS
KDSの 仮設機材
KDSの 単管クランプ
KDSの 固定クランプ
ダブルマルチクランプ 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25933095
品番
DMCF-50
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途
パイプや単管の仮止めに。
トラスコ品番
245-7091
材質
本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール
幅(mm)
55
全長(mm)
160
質量(g)
395
タイプ
固定式
全高(mm)
65
クランプ範囲(mm)
中央部:18〜48.6・先端部:50
深さ(mm)
(ふところ)48.6
最大口開き(mm)
50
締付力(kg)
150
締付範囲(mm)
(筒状)Φ18〜48.6mm、(板状)〜50mm