KDS
KDSの ダイハツ純正
KDSの ダイハツ純正品番先頭7
KDSの ダイハツ純正品番先頭77
伸縮マルチロッド用三脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25933174
品番
EMR-TR
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
伸縮マルチロッド専用オプション
用途
伸縮マルチロッドをつっぱらずに立てたい時に
トラスコ品番
246-5703
材質
本体:スチール
厚さ(mm)
105
品名
三脚
長さ(m)
460
縦(mm)
460
横(mm)
185
注意
※必ず、寝かせた状態で取付を行ってください。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。