イシハシ精工
スパイラルタップセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(14本)
注文コード
25933269
品番
SSM-14S
参考基準価格(税別)
¥40,390
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
一般鋼向けのスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途
止り穴加工用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
現場作業に。
トラスコ品番
244-0900
セット内容
スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ