SoL
SoLの 南京錠・鍵
SoLの 南京錠
チェーン&パドロック ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25933348
品番
3590-30S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。
両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途
門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
付属品
鍵×3本
トラスコ品番
249-6816
セット内容
シリンダー錠1、キー3、チェーン1
材質
チェーンカバー:ビニール、チェーン・両端リング:ステンレスSUS304、シリンダー錠本体:ステンレス(SUS304)、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)
32
タイプ
シリンダー錠
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16.1
チェーン長(mm)
600
ツル径(Φmm)
5.6