※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
パワーキュージンドリル SDS-plus軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25933409
品番
PQ4S-12.0X260
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。
トラスコ品番
261-9896
適合機種
ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
260
刃先径(Φmm)
12.0
有効長(mm)
150
刃径(mm)
12.0
注意
※パワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。