※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PQ4S-14.0X260 パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ 25933445 PQ4S-14.0X260 パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ 25933445 PQ4S-14.0X260 パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ 25933445 PQ4S-14.0X260 パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ 25933445 PQ4S-14.0X260 パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ 25933445 PQ4S-14.0X260 パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノ 25933445

パワーキュージンドリル SDS-plus軸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25933445 品番 PQ4S-14.0X260
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。 トラスコ品番262-1379 適合機種ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)260 刃先径(Φmm)14.0 有効長(mm)150 刃径(mm)14.0
注意
※パワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする