カルテブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 穴数4 ピンク アズワン品番0-5636-04 注文コード25933495 品番NSC-430-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は穴数・色・アズワン品番など34種類から選べます 他の種類を見る

機能的な半面透明A4タイプ一号紙カルテが確認できる機能的な半透明タイプです。縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性も増しました。

サイズA4 穴数4 ピンク 背幅(mm)30 金具ロック型・4穴 アズワン品番0-5636-04 材質表紙/軟質塩化ビニル(上・下層)、硬質塩化ビニル(中層)、裏・背表紙/抗菌特殊カーフ タイプクリアタイプ 寸法(縦×横)(mm)315×250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25933495 NSC-430-4 79421154 SKC-430-4P カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ サンリーフ カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ サンリーフ 1冊 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする