アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテブック
カルテブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25933538
品番
NSC-430-30
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,125
販売価格(税別)
¥
2,841
バスケットに入れる
機能的な半面透明A4タイプ一号紙カルテが確認できる機能的な半透明タイプです。縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性も増しました。
サイズ
A4
穴数
30
色
ピンク
背幅(mm)
30
金具
X型・30穴
アズワン品番
0-5637-04
材質
表紙/軟質塩化ビニル(上・下層)、硬質塩化ビニル(中層)、裏・背表紙/抗菌特殊カーフ
タイプ
クリアタイプ
寸法(縦×横)(mm)
315×250