HC-23TF スチロールカッター SURE(石崎電機製作所) 25933576 HC-23TF スチロールカッター SURE(石崎電機製作所) 25933576 HC-23TF スチロールカッター SURE(石崎電機製作所) 25933576 HC-23TF スチロールカッター SURE(石崎電機製作所) 25933576 HC-23TF スチロールカッター SURE(石崎電機製作所) 25933576 HC-23TF スチロールカッター SURE(石崎電機製作所) 25933576

スチロールカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25933576 品番HC-23TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,280

発泡スチロールを切断加工できます。
ヒーター線による溶断のため切り口がきれいで切りくずが出ません。
ガイドを使用して直線にカットできます。
ヒーター線を左右にずらすことで角度をつけてカットできます。
円ガイドピンを使用して円も切れます。
テーブルからフレームを取り外してハンディタイプになり自由にカットできます。

用途発泡スチロールの切断加工に。 トラスコ品番251-6203 セット内容ACアダプター、直線ガイド、円ガイドテーブル、円ガイドピン 材質本体・テーブル・ガイド:ABS樹脂、フレーム:SUS304 質量(g)700 電源(V)AC100 消費電力(W)21 コード長さ(m)1.5 定格時間(分)30 切断深さ(mm)230 有効刃長(mm)140 切断寸法(mm)(厚さ)140×(奥行)230 線径(mm)(ヒーター)0.3
注意
※通電中はニクロム線に触らないように注意してください。
※30分以上連続で使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25933576 HC-23TF 61154224 HC-23TF スチロールカッター SURE(石崎電機製作所) スチロールカッター SURE(石崎電機製作所) 1台 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする