カルテブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 穴数2 ブルー アズワン品番0-5638-05 注文コード25933583 品番NSC-440-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は穴数・色・アズワン品番など34種類から選べます 他の種類を見る

機能的な半面透明A4タイプ一号紙カルテが確認できる機能的な半透明タイプです。縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性も増しました。

サイズA4 穴数2 ブルー 背幅(mm)40 金具ロック型・2穴 アズワン品番0-5638-05 材質表紙/軟質塩化ビニル(上・下層)、硬質塩化ビニル(中層)、裏・背表紙/抗菌特殊カーフ タイプクリアタイプ 寸法(縦×横)(mm)315×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする