TA-CN-3/8F ボトル洗浄台 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25933585 TA-CN-3/8F ボトル洗浄台 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25933585 TA-CN-3/8F ボトル洗浄台 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25933585 TA-CN-3/8F ボトル洗浄台 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25933585 TA-CN-3/8F ボトル洗浄台 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25933585 TA-CN-3/8F ボトル洗浄台 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25933585

ボトル洗浄台

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25933585 品番TA-CN-3/8F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。
口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。
ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。
ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。
電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。
スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。
スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。
端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。
台は錆に強いステンレス製です。

用途口径Φ20〜134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。 トラスコ品番249-4261 材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm)150 高さ(mm)60 奥行(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水が出ている間は必ずボトルを押さえてください。
※ボトルをセットしない状態で水を出さないでください。
※スペーサーを使用し、ボトルから水が抜ける状態で使用してください。
※ホース・ホースバンドは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする