岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25933619
品番
SHUKAKUCONTAINERF
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途
農産物の収穫・流通・保管用。
容量(L)
47
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
523×366×305
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
477×320×288
色
オレンジ
タイプ
ネスティング可
仕様
3個組ネスティング式
トラスコ品番
241-0868
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
523×366×305
最大積載荷重(kg)
20
適合コンテナ
MB-210F/MB-215F
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
477×320×288
名入れ
なし
注意
※内容物重量:20kg以下