SHOWA
SHOWAの ポリ袋・ゴミ袋
SHOWAの ポリ袋(ゴミ袋)
”分別クリスタルガラ袋”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(200枚)
注文コード
25933664
品番
15799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
素材を半透明にして中の入れたものを判別しやすくしたガラ袋です。
廃棄物の種類別にチェックを入れて保管可能です。
用途
ごみの分別などに。
トラスコ品番
250-0284
材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
縦(mm)
900
横(mm)
600