※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アサダの セーバーソーブレード
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
25933698
品番
61507
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。
用途
ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。
トラスコ品番
243-8959
適合機種
165S・200SP
材質
母材:鋼材、刃先:ハイス
長さ(mm)
320
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.5
サイズ
320×8山
種類
バイメタル
山数
8
能力
(A)〜200