※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサダ
アサダの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
アサダの セーバーソーブレード
PSのこ刃バイメタル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
25933707
品番
71122
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途
ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。
トラスコ品番
243-8960
適合機種
300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA
材質
母材:鋼材、刃先:ハイス
長さ(mm)
600
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.5
種類
パイプソーのこ刃
山数
8
能力
(A)〜400
切断能力(mm)非鉄金属
〜400A
注意
※71121、71122はステンレス管には使用できません。