QA22 設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW” 横浜油脂工業(Linda) 25933716 QA22 設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW” 横浜油脂工業(Linda) 25933716 QA22 設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW” 横浜油脂工業(Linda) 25933716

設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード25933716 品番QA22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。
シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。
泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。
PRTR法非該当です。
ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。

用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。 トラスコ品番250-0286 材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール 容量(mL)17142 容量(L)17.1 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率原液 pH値6〜8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度(標準)原液使用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする