ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 波板用ビス
スポンジ パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
トラスコ品番
243-8888
注文コード
25933734
品番
00035209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
波板の止水として一般的に使用されるスポンジ。
用途
波板の止水用。
適合
3/16ボルト用
トラスコ品番
243-8888
材質
エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)
厚さ(mm)
6
色
黒
タイプ
3/16用スポンジ
規格
3/16X21
外径(Φmm)
21
厚さt(mm)
6
適合サイズ
3/16ボルト用