ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 波板用ビス
ルーフボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
25933768
品番
10175419
参考基準価格(税別)
¥534
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
工場、倉庫、ガレージなどで幅広く採用されている折板屋根の施工部材です。
用途
折板屋根に。
トラスコ品番
243-8896
材質
スチール・亜鉛めっき
対辺(mm)
14
規格
R-8