アズワン
アズワンの 廃棄用品
アズワンの 医療廃棄物容器
キックバケツ Φ410×380mm KT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25933775
品番
KT
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,285
販売価格(税別)
¥
22,077
バスケットに入れる
仕様
バケツ付き
材質
本体/ステンレス(SUS304)、バケツ/PE(ポリエチレン)
容量(L)
10
キャスター
Φ50mmゴム製(ストッパー無し)
アズワン品番
0-5698-01
径(mm)×高さ(mm)
Φ410×380