ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 波板用ビス
下穴あけ治具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25933786
品番
10179585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
波板の形状にピッタリフィットします。
作業中に落とす心配のないスナップ穴付きです。
透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチします。
用途
波板に下穴をあける際に。
トラスコ品番
243-8892
材質
ポリカーボネイト
下穴径(Φmm)
2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用
縦(mm)
125
横(mm)
35