ワタナベ
ワタナベの バルコニーまわり
ワタナベの 人工芝
ワタナベの ジョイント式人工芝
”まるで天然芝”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25933804
品番
VR-9103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
天然芝に近い質感です。
等間隔に穴が開いていて、透水性抜群です。
用途
ベランダ、テラス、中庭等に。
トラスコ品番
244-2095
材質
表面:ポリエチレン、ポリプロピレン、裏面:スチレンブタジエンゴム(SBR)コーティング
幅(mm)
910
厚さ(mm)
10
質量(kg)
3
色
グリーン
長さ(m)
3