男性用簡易採尿器 (ユリサーバー) 総合セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード25933827 品番URS101
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,267
販売価格(税別)
2,970

尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。

仕様総合セット セット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個 アズワン品番0-580-01
注意
※ラテックスを使用しているため、アレルギーのある方にはお使いいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする