URS301 男性用簡易採尿器 (ユリサーバー) 補充セット 相模ゴム 25933845

男性用簡易採尿器 (ユリサーバー) 補充セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1式種別補充Bセット注文コード25933845品番URS301
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,464
販売価格(税別)
2,240

尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。

仕様補充Bセットセット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個種別補充Bセットアズワン品番0-580-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする