日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダ 軸付砥石用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25933865
品番
NHG65LKA
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
軽量ながら耐久性に優れています。
用途
鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。
各種の磨き作業や重研削作業など。
トラスコ品番
262-9917
全長(mm)
511
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.55
排気口
側方
ホース取付口
Rc1/4