※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
取付型自動巻取リール”エヤーマック” 10×14
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25933890
品番
AXU-154
参考基準価格(税別)
¥89,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
長尺用自動巻リールです。
ゆとりの強力型です。
エアー作業を強力にサポートします。
ホースの長さは15mです。
引きひも付きです。
用途
エアー作業の現場に。
トラスコ品番
256-5295
幅(mm)
336
高さ(mm)
437
奥行(mm)
181
使用圧力(MPa)
1.5
取付金具(二次側)
1/2ソケットカプラ付
取付金具(一次側)
HC-100P1/2プラグカプラ付
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
ホース内径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
一次側:1
ホース外径(Φmm)
14