セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ一般用途用
SMS再剥離両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
15
注文コード
25933935
品番
W79OH15
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
幅・テープ幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
手で切れるので使いやすい
粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途
POPやポスターの貼り付けに
部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
トラスコ品番
240-9195
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.12
色
半透明
質量(g)
80
長さ(m)
20
粘着力(N/15mm)
8.8