SMS再剥離両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)20 注文コード25933944 品番W79OH20
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は幅・テープ幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

手で切れるので使いやすい
粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます

用途
POPやポスターの貼り付けに
部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
トラスコ品番240-9193 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.12 半透明 質量(g)100 長さ(m)20 粘着力(N/15mm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする